Zwenkklem, pneumatisch, inschroefbare uitvoering

Artikelnummer: 560027
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 560027
EAN/GTIN 4020772021450
Nummer fabrikant 560027
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkklem, pneumatisch, inschroefbare uitvoering, dubbelwerkend.
Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.

Bevestigingsopties:
- Met sleufmoer nr. 6829N (DIN 70852)
- Met flens met schroefdraad nr. 6829GF

Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Flens met schroefdraad nr. 6829GF
- Klemschroef nr. 6880

Kenmerk:

  • Maat: 12
  • rechts
    draaibaar
    : -
  • links
    draaibaar
    : Ja
  • F3: 0,03 kN
  • Draadaansluiting
    voor
    Spanschroef: M4
  • Gewicht: 100 g
  • Maat: 12
  • D3: M25x1,5
  • ØD4: 23
  • E: 22,5
  • F: 35
  • H: 75
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 48
  • H4: 2
  • I: 12,0
  • O: M5
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Zuiger Ø
    : 12
  • Y klemslag*: 8,6
  • Slag: 17,6