Zwenkklem, pneumatisch, flensversie

Artikelnummer: 560019
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 560019
EAN/GTIN 4020772021429
Nummer fabrikant 560019
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkklem, pneumatisch, flensversie, dubbelwerkend.
Voor inbouwmontage in apparaten. Beide persluchtaansluitingen bevinden zich in de flens. Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.

Bevestigingsopties:
- Van boven met cilinderbouten door de flens
- Van onderen met gleufmoer die tegen het apparaat en de flens wordt geklemd
- Van bovenaf met sleufmoer die tegen het apparaat klemt

Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Klemschroef nr. 6880

Kenmerk:

  • Maat: 16
  • rechts
    draaibaar
    : -
  • links
    draaibaar
    : Ja
  • F3: 0,06 kN
  • Draadaansluiting
    voor
    Spanschroef: M4
  • Gewicht: 180 g
  • Maat: 16
  • ØD2: 4,5
  • D3: M30x1,5
  • E: 23,0
  • F: 41
  • G: 26,5
  • G6: 12
  • H: 25
  • H1: 105
  • H2: 50
  • H3: 20
  • H5: 11
  • H6: 9,0
  • I: 12,0
  • M: 36
  • O: M5
  • P: 47
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Zuiger Ø
    : 16
  • Y klemslag*: 8,5
  • Slag: 17,5