Omschrijving:
Zwenkklem, pneumatisch, flensversie, dubbelwerkend.
Voor inbouwmontage in apparaten. Beide persluchtaansluitingen bevinden zich in de flens. Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.
Bevestigingsopties:
- Van boven met cilinderbouten door de flens
- Van onderen met gleufmoer die tegen het apparaat en de flens wordt geklemd
- Van bovenaf met sleufmoer die tegen het apparaat klemt
Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Klemschroef nr. 6880
Kenmerk:
- Maat: 12
- rechts
draaibaar
: Ja - links
draaibaar
: - - F3: 0,03 kN
- Draadaansluiting
voor
Spanschroef: M4 - Gewicht: 130 g
- Maat: 12
- ØD2: 4,5
- D3: M25x1,5
- E: 18,7
- F: 35
- G: 23,0
- G6: 10
- H: 25
- H1: 105
- H2: 50
- H3: 20
- H5: 11
- H6: 9,0
- I: 12,0
- M: 33
- O: M5
- P: 43
- R: M5
- ØW: 8
- Zuiger Ø
: 12 - Y klemslag*: 8,6
- Slag: 17,6