Ondersteuningselement 3-traps

Artikelnummer: 559931
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 559931
EAN/GTIN 4020772022631
Nummer fabrikant 559931
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Steunelement 3-traps, gemaakt van gelegeerd gehard staal, gesmeed en zwart verzinkt. Compleet met drukplaat en montageset 7630BFS.

Kenmerk:

  • Maat: 49
  • M: M20
  • Groef: 22
  • H: 16 - 169
  • H2: 138
  • L: 170
  • Gewicht: 7710 g
  • Maat: 49
  • A1: 51,5
  • A2: 34,0
  • B: 85
  • B1: 22,0
  • E1: 29,0
  • Md: 200 Nm