Ondersteuningselement 3-traps

Artikelnummer: 559926
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 559926
EAN/GTIN 4020772022679
Nummer fabrikant 559926
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Steunelement 3-traps, gemaakt van gelegeerd gehard staal, gesmeed en zwart verzinkt. Compleet met drukplaat en montageset 7630BFS.

Kenmerk:

  • Maat: 30
  • M: M12
  • Groef: 14
  • H: 13 - 129
  • H2: 101
  • L: 130
  • Gewicht: 3440 g
  • Maat: 30
  • A1: 34,0
  • A2: 27,0
  • B: 68
  • B1: 13,5
  • E1: 22,5
  • Md: 70 Nm