3-traps krachtklemmen

Artikelnummer: 559879
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 559879
EAN/GTIN 4020772021023
Nummer fabrikant 559879
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

3-traps krachtklem, gemaakt van gelegeerd gehard staal, gesmeed en zwart verzinkt. Compleet met 3-traps steunelement, klemeenheid en 7630BFS-bevestigingsset.
Drukstuk in gladde en gegroefde uitvoering, optioneel verkrijgbaar.

Kenmerk:

  • Maat: 30
  • Max. Statische belasting: 30 kN
  • M: M12
  • Groef: 14
  • H: 13 - 129
  • E: 37 - 106
  • L: 130
  • Gewicht: 4600 g
  • Maat: 30
  • B: 68
  • B1: 13,5
  • B2: 18,0
  • E1: 22,5
  • H1: 146
  • H2: 101
  • M1: M16
  • SW1: 8
  • Md: 70 Nm
  • MD 1: 100 Nm