Zware pneumatische spanner

Artikelnummer: 559769
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 559769
EAN/GTIN 4020772020880
Nummer fabrikant 559769
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zware pneumatische spanner, met horizontale cilinderbevestiging.
Gehard staal gepolijst. De onderhoudsvrije lagerbouten in DU-bussen zijn getemperd, geslepen en voorzien van veerringen.
Met magnetische zuiger voor eindpositiedetectie.
Gebruiksklaar, bestaande uit:
- Mechanisch element
- Dubbelwerkende pneumatische cilinder

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 6 kN
  • F2: 9 kN
  • F3: 1,5 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • UN: 1,0 dm³
  • Gewicht: 4800 g
  • Maat: 4
  • A: 15
  • B: 82
  • C: 52
  • ØD: 11
  • ØD1: 6,2
  • E: 54
  • E1: 47,0
  • E2: 74,0
  • F: 10,0
  • G: M12 x 1,25
  • H: 57
  • H1: 122
  • H2: 75
  • H3: 12
  • Maat: 4
  • I: 30
  • K: 10,0
  • L1: 284
  • M: 70
  • N: 90
  • N1: 82
  • P: 77,0
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Zuiger Ø
    : 40