Magnetische klemactie pakketten

Artikelnummer: 559726
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 559726
EAN/GTIN 4020772020866
Nummer fabrikant 559726
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Magnetische klemactie pakketten, kracht / pool = 4 kN

Kenmerk:

  • Set: 3
  • A: 780 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Paalgrootte: 50 mm
  • Aantal polen: 50 C62
  • Houdkracht: 200 kN
  • Werkstukdikte min.: 12,0 mm
  • Gewicht: 111,0 kg