Degussit-oxidekeramiekvijl voor fijn slijpen, vierkant, Lengte×breedte (fijnheidsgraad): 100X6Mmm

Artikelnummer: 558955 100X6M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (fijnheidsgraad) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Degussit®
Slijpmiddel Sinterrobijn
Korrelgrootte 600
Fijnheidsgraad middel
Vorm vierkant
Breedte 6 mm
Lengte 100 mm
Producttype Slijpvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558955 100X6M
EAN/GTIN 4045197407252
Nummer fabrikant 902-41211-0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 MANNHEIM, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

de buitengewoon hoge hardheid van hooggesinterd, bindmiddelvrij aluminiumoxide-keramiek verleent aan fijnslijpgereedschap een voortreffelijke rand- en profielvastheid (synthetische robijn) voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit.
sinterrobijn vijlen voor fijn slijpen, korrelgroottes:
middel (M) (Ra ca. 10 µ, komt ongeveer overeen met korrel 600).

Toepassing:

Voor precisiewerkzaamheden in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw, fijnmetaalbewerking, optische industrie en glasindustrie, porseleinproductie enz. Voor het aanbrengen van afschuiningen, inkepingen en vormveranderingen.