Schuurband zirkoonkorund (ZA) ZK713T, 13×610 mm, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 558210 40
Prijs per 1 Stuk (2,33 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,42 / 1 Stuk
    (2,33 € / 1 Metre)
  • van 100 Stuk
    € 1,18 / 1 Stuk
    (1,93 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
1.730 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding ZK713T
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 13 mm
Schuurband lengte 610 mm
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558210 40
EAN/GTIN 4018875042083
Nummer fabrikant 704208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Hout
 
23
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-schuurband met zirkoonkorund (ZA) voor een grote afnamecapaciteit. De voortdurende zelfscherpende werking maakt vergeleken met normaal korund een langere standtijd, grotere verspaningscapaciteit en gelijkblijvende oppervlaktekwaliteit mogelijk.
T-linnen (robuust-flexibel) met speciale doorbuiging ook voor de bewerking van kleine radiussen op met de hand geleide machines.

Toepassing:

Voor de bewerking van alle staalsoorten en staallegeringen, gietijzer en non-ferrometalen.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.