Verticale klem met zwarte handgreep en veiligheidsvergrendeling

Artikelnummer: 558151
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 558151
EAN/GTIN 4020772019068
Nummer fabrikant 558151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem met zwarte handgreep en veiligheidsvergrendeling, voor klempositie en open positie.
Met open steunarm en schuine voet.

Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklem met vingerbescherming. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Spanschroef: M8x65
  • Gewicht: 750 g
  • Maat: 4
  • A: 10
  • B: 83
  • C: 32
  • D: 8,5
  • E: 54
  • F: 11
  • H: 101,5
  • H1: 280,0
  • HW min.: 11
  • HW max.: 39,5
  • I: 20
  • K: 54
  • L1: 141
  • L2: 129
  • M: 32,0
  • N: 52,0
  • O: 8
  • P: 96
  • α: 105°
  • α*: 60°