Horizontale klem plus met blauwe handgreep

Artikelnummer: 557937
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557937
EAN/GTIN 4020772017767
Nummer fabrikant 557937
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem plus met blauwe handgreep, met verhoogde houdkrachten, open arm en horizontale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Klinknagels gemaakt van roestvrij staal. De lagerpunten zijn gesmeerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklemstuk met bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met gegalvaniseerde drukschroef nr. 68301.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 1,6 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Spanschroef: M6 x 50
  • Gewicht: 450 g
  • Maat: 2
  • A: 8
  • B: 71
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 39
  • F: 14,0
  • H: 28,0
  • H1: 51
  • H2: 108
  • HW min.: -1
  • HW max.: 12,0
  • I: 16
  • K: 7,0
  • L1: 224
  • M: 23,5 - 34,0
  • N: 46,0
  • P: 52,0
  • α: 90°