Verticale klem met blauwe handgreep

Artikelnummer: 557756
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557756
EAN/GTIN 4020772016531
Nummer fabrikant 557756
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem met blauwe handgreep, met open arm en horizontale voet.
Roestvrij staal, gepolijst. Klinknagels in maat 2 t/m 4 lopen in lagerbussen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met niet-roestige klemschroef nr. 6890NI.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Spanschroef: M8x45
  • Gewicht: 410 g
  • Maat: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,
  • D: 7,5
  • E: 37,0
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186
  • HW min.: 3,0
  • HW max.: 10,5
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°