Drukstangspanner met blauwe handgreep

Artikelnummer: 557699
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557699
EAN/GTIN 4020772013882
Nummer fabrikant 557699
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanner van drukstang met blauwe handgreep, zonder hoekige voet. Compressie- en spanklemmen.
(Duw de stang en de handhendel tegelijkertijd in bedrijf). Lange geleider van de duwstang met bevestigingsdraad en moer. Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen voor maat 2 en 3 lopen. Hefboomonderdelen en duwstang gemaakt van gehard staal. Lagerpunten zijn gesmeerd. Drukstang spanner met voorste schroefdraad voor directe montage in plaatmetalen wanden of in bevestigingen. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6880.

Kenmerk:

  • Maat: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Spanschroef: M 4x20
  • Gewicht: 60 g
  • Maat: 0
  • A: 6,5
  • B min: 10,5
  • B max.: 26,5
  • E: 13
  • H1: 37,0
  • Slag: 16
  • HW min.: 12
  • HW max.: 20
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M2: M10x1,0
  • N: 17