Verticale klem met blauwe handgreep

Artikelnummer: 557650
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557650
EAN/GTIN 4020772013127
Nummer fabrikant 557650
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem met blauwe handgreep, met stevige arm en verticale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd.
Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklem met vingerbescherming.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6885 en mof voor lassen.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Spanschroef: M 8x 45
  • Gewicht: 400 g
  • Maat: 3
  • A: 6
  • B: 81,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 43
  • F: 19,5
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min.: 14,5
  • HW max.: 26,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 108,5
  • L2: 111,0
  • M: 41,0
  • M1: -
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°