Verticale borgklem met groene handgreep

Artikelnummer: 557609
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557609
EAN/GTIN 4020772012427
Nummer fabrikant 557609
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale borgklem met groene handgreep, roestvrij staal, gepolijst.
Klinknagels in gesmeerde lagerbussen lopen.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met tegenhouder.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Gewicht: 810 g
  • Maat: 4
  • B min: 43
  • B max.: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 9,0
  • E max.: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5