Duw de spanner van de stang met groene handgreep

Artikelnummer: 557551
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557551
EAN/GTIN 4020772010591
Nummer fabrikant 557551
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukstangspanner met groene handgreep, kort ontwerp. Compressie- en spanklemmen.
Lange geleider van de duwstang met bevestigingsdraad en moer. Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Klinknagels gemaakt van roestvrij staal. Passchroeven veredeld. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6880.

Kenmerk:

  • Maat: 5-M27
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Spanschroef: M12x50
  • Gewicht: 1200 g
  • Maat: 5-M27
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Slag: 67,0
  • HW min.: 30
  • HW max.: 50
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M27x2,0
  • N: 49,0