Drukstangspanner met oranje handgreep

Artikelnummer: 557454
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557454
EAN/GTIN 4020772009113
Nummer fabrikant 557454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukstangspanner met oranje handgreep, kort ontwerp. Compressie- en spanklemmen.
Roestvrij staal, gepolijst. Lange geleider van de duwstang met bevestigingsdraad en moer. Op de schroefdraad gelijmde passchroeven. Lagerpunten zijn gesmeerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met niet-roestige klemschroef nr. 6880NI.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Spanschroef: M6x25
  • Gewicht: 130 g
  • Maat: 2
  • A: 10
  • B: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73,0
  • Slag: 21,5
  • HW min.: 17
  • HW max.: 27,0
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 69
  • M: M6
  • M2: M16x1,5
  • N: 30,5