Horizontale borgklem met gele handgreep

Artikelnummer: 557281
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557281
EAN/GTIN 4020772007621
Nummer fabrikant 557281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vergrendel de klem horizontaal met gele handgreep, roestvrij staal, gepolijst.
Klinknagels in gesmeerde lagerbussen lopen.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met tegenhouder.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 1,6 kN
  • Gewicht: 120 g
  • Maat: 2
  • B min: 42,0
  • B max.: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 38,0
  • E max.: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99
  • K: 6,4
  • L min: 125
  • L max.: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0