Horizontale klem met gele handgreep

Artikelnummer: 557276
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557276
EAN/GTIN 4020772007577
Nummer fabrikant 557276
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met gele handgreep, met open arm en horizontale voet.
Roestvrij staal, gepolijst. Klinknagels in maat 2 t/m 5 lopen in lagerbussen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met niet-roestige klemschroef nr. 6890NI.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 1,00 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Spanschroef: M6x35
  • Gewicht: 185 g
  • Maat: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 68
  • HW min.: -1,6
  • HW max.: 5,0
  • I: 13,0
  • K: 6,00
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°