Omschrijving:
Spanner van drukstang met gele handgreep, met kleine schuine voet. Compressie- en spanklemmen.
(Duw de stang en de handhendel tegelijkertijd in bedrijf). Lange geleider van de duwstang met bevestigingsdraad en moer. Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen voor maat 2 en 3 lopen. Hefboomonderdelen en duwstang gemaakt van gehard staal. Lagerpunten zijn gesmeerd. De handhendel kan in elke hoek ten opzichte van de basis worden gedraaid. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6880.
Kenmerk:
- Maat: 5-M27
- F1: 4,5 kN
- F2: 4,5 kN
- Spanschroef: M12x50
- Gewicht: 900 g
- Maat: 5-M27
- A: 16,0
- B min: 41,5
- B max.: 81,5
- D: 8,5
- E: 50
- H: 30
- H1: 129,5
- Slag: 40
- HW min.: 30
- HW max.: 50
- K: 15,5
- L1: 171,5
- L2: 25
- L3: 158,0
- M: 29,0-46,0
- M2: M27x2,0
- N: 65
- P: 35