Horizontale klem met gele handgreep

Artikelnummer: 557041
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557041
EAN/GTIN 4020772005474
Nummer fabrikant 557041
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met gele handgreep, met open arm en horizontale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen voor maat 2 t/m 6. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Spanschroef: M8x45
  • Gewicht: 320 g
  • Maat: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38,0
  • F: 14,0
  • H: 32,0
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min.: -2,0
  • HW max.: 9,0
  • I: 15,0
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 31,6
  • M2: -
  • N: 45,5
  • P: 50,0
  • α: 90°