Schuurvlies-rol, 100 mm × 10 m, Vliesstructuur: 220

Artikelnummer: 556110 220
Prijs per 1 Stuk (4,73 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesstructuur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 240 - 280
Fijnheidsgraad middel
Vliesstructuur 220
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Rolbreedte 100 mm
Rollengte 10 m
Uitvoering A Fine
Kleur groen
Producttype Schuurvlies-rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 556110 220
EAN/GTIN 4045197557278
Nummer fabrikant 556110 220
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.
Middel / middelfijn: universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Downloads en documenten

Geschikte producten