Kogelkopschroevendraaier TURBALL - sleutelhouder

Artikelnummer: 555046
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 555046
EAN/GTIN 4020772003975
Nummer fabrikant 555046
L-nummer L30110 101398
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kogelkopschroevendraaier TURBALL - sleutelhouder, met platte kogelkop en magnetisch inzetstuk aan lange zijde (vanaf SW 3 mm)
9-delig in de scharnierende sleutelhouder
Sleutel: Kogelkopschroevendraaier extra lang (mm) met platte kogelkop en magnetisch inzetstuk aan lange zijde (vanaf SW 3 mm)
CHROOM VANADIUM, gehard en verchroomd.

Kenmerk:

  • Inhoud: SW: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Gewicht: 425 g
  • SW: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 × 15,5
    102,0 × 18,0
    114,5 × 20,5
    129,0 × 23,0
    144,0 × 29,0
    165,0 × 33,0
    186,0 × 38,0
    208,0 × 44,0
    234,0 x 50,0 mm