Horizontale klem met variabele klemhoogte

Artikelnummer: 554882
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 554882
EAN/GTIN 4020772003661
Nummer fabrikant 554882
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met variabele klemhoogte, met open arm en schuine voet.
Snelle ontgrendeling met traploze compensatiefunctie voor werkstukken met verschillende klemhoogtes.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met verzinkte spanschroef.

Kenmerk:

  • Maat: 50
  • F1: 3 kN
  • automatisch
    Hoogtecompensatie S: 35 mm
  • maximum
    Nivellering: 40 mm
  • Spanschroef: M8 x 66
  • Gewicht: 544 g
  • Maat: 50
  • A: 8,2
  • B: 85
  • C: 20,5 - 30,0
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35
  • F: 37
  • H: 88
  • H1: 124
  • H2: 158
  • HW min.: 1
  • HW max.: 30
  • I: 13
  • K: 10,6
  • L1: 244
  • M: 38,1
  • N: 57
  • P: 51
  • α: 82°