Grofreinigingsschijf (SiC), ⌀ 76,2 mm, Vliesuitvoering: CRS

Artikelnummer: 554051 CRS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,74 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,45 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
737 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad extra grof
Hardheidsgraad hard
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 76,2 mm
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554051 CRS
EAN/GTIN 4062406300975
Nummer fabrikant 554051 CRS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.
Grote afnamecapaciteit voor universele reinigingswerkzaamheden.

Toepassing:

Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.