Slijphulshouder ingekeept, schacht-⌀ 6 mm, Kop-⌀×koplengte: 15X30mm

Artikelnummer: 553600 15X30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,78 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 10,65 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×koplengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vormbeschrijving cilindrisch
Kop-⌀ 15 mm
Koplengte 30 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Dragermateriaal Elastische rubber houder
Minimaal toerental 25.000 min-1
Maximaal toerental 36.000 min-1
Producttype Slijphulsdrager

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 553600 15X30
EAN/GTIN 4045197240170
Nummer fabrikant 553600 15X30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ingekeepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.