Slijpkap (SiC), Korrel 80, Slijpkappen-⌀, -lengte, vorm: 2140L

Artikelnummer: 553327 2140L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,82 / 1 Stuk
  • van 100 Stuk
    € 1,52 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
574 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slijpkappen-⌀, -lengte, vorm Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Vorm: L

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 80
Vorm L
Slijpkap-⌀ 21 mm
Slijpkaplengte 40 mm
Aanbevolen toerental 9.500 min-1
Producttype Slijpkap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 553327 2140L
EAN/GTIN 4062406272005
Nummer fabrikant 553327 2140L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Hardmetaal (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Siliciumcarbide (SiC) ideaal voor de bewerking van titanium, aluminium en legeringen daarvan.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Tip:

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.

Downloads en documenten

Geschikte producten