{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 2,5 Ah | |
| Accuspanning | 12 V | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Toerentalbereik | 1.500 min-1 - 2.200 min-1 | |
| Maximale polijstgereedschap-⌀ | 77 | |
| Gewicht | 0,87 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | 1,8 | |
| Producttype | Polijstmachine |
| Artikelnummer | 552437 ARP-B | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |