Accu-slijper AOS-B 32 mm 2,5 Ah slag 3 mm, Type: AOS-B

Artikelnummer: 552436 AOS-B
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,5 Ah
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Accuvoeding
Toerentalbereik 4.000 min-1 - 8.000 min-1
Maximale polijstgereedschap-⌀ 32
Gewicht 0,57 kg
Maximale vibratie volgens EN 2,54
Producttype Polijstmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 552436 AOS-B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Omschrijving

Uitvoering:

De energiezuinige Mirka® AOS-B 130 (oscillerend) behoort tot de familie van kleine, borstelloze spot repair-slijpmachines met batterijvoeding. De krachtige en draadloze slijper heeft een ergonomisch ontwerp om comfortabel werken gedurende langere periodes te garanderen. De gebruiksduur bedraagt maximaal 16 uur en de oplaadtijd van de accu is slechts 40 minuten. De Mirka® AOS-B 130 heeft een slag van 3 mm.

Toepassing:

slijpen

Levering:

1x lader, 1x kabel voor de lader, 1x reserveaccu en 2x Quick Lock-plaatjes