Markeernaald

Artikelnummer: 552310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 552310
EAN/GTIN 4020772001575
Nummer fabrikant 552310
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Markeernaald, geschikt voor AMF-marker Medium nr. 1570MM.

Kenmerk:

  • naald: MMN-90R10 Ex02
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,2 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Gewicht: 3 g