Digitale ABS koolstofvezel schuifmaat, inch / metrisch, 0-24 ″, IP66

Artikelnummer: 552-314-10
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
  • IP-klasse: IP 66
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
IP-klasse IP 66
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 552-314-10
EAN/GTIN 4946368583051
Nummer fabrikant 552-314-10
L-nummer L40010 7301
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat met een superlichte constructie biedt u de volgende voordelen: De superlichte composietconstructie (met koolstofvezel versterkt materiaal) resulteert in een gewichtsbesparing tot wel 50%. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen (gepatenteerd). Gemakkelijk af te lezen dankzij grote cijfers op het display. IP66 beschermingsklasse volgens DIN EN 60529, dwz stofdicht en beschermd tegen sterke waterstralen. OFFSET-functie voor directe aflezing tijdens interne metingen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 40
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5.000 uur.

Geschikte producten