Digitale ABS koolstofvezel schuifmaat, verwisselbare poten inch/metrisch, 0-60″, IP66

Artikelnummer: 552-194-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 552-194-10
EAN/GTIN 4946368583303
Nummer fabrikant 552-194-10
L-nummer L40010 8257
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat in superlichte constructie met verwisselbare meetinzetten biedt je de volgende voordelen: Superlichte composietconstructie (met koolstofvezel versterkt materiaal) resulteert in een gewichtsbesparing tot 50%. Uitstekende weerstand tegen water en stof IP66. Directe aflezing van binnenmetingen op LCD (offsetwaarde instelbaar). Presetfunctie voor het instellen van een gewenste presetwaarde.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 60
Schaalverdeling: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,004″.
Herhalingsnauwkeurigheid: 0,0005″.
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Max. Reactiesnelheid: onbeperkt mm/s
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (displaywaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Inch/metrisch
Leveringsomvang: in doos, inclusief 1x SR-44 batterij, krabnaaldklem (2 stuks)
Levensduur batterij: ca. 5.000 uur

Geschikte producten