SOMX 060304-DT IC908 Inserts for DR Drills with a DT General Use Chipformer

Artikelnummer: 5506496
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5506496
EAN/GTIN 7291075205466
Nummer fabrikant 5506496
L-nummer L24160 2

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter incirkel (IC) 6,2 mm, dikte snijplaat (S) 3,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles