Slijpstiftenset fijn, AW-CER, Aantal slijpstiften: 15

Artikelnummer: 550305 15
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal slijpstiften Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Fijnheidsgraad fijn
Schacht-⌀ 3 mm
Schachtlengte 30 mm
Aantal slijpstiften 15
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 550305 15
EAN/GTIN 4007220947616
Nummer fabrikant 4007220947616
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
28
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
8
Staal < 1400 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slijpstift met gemengde korrel (AW-CER) in hardheid J. Zacht gebonden combinatie van wit edelkorund en keramisch, microkristallijn gesinterd korund met grote zelfscherpende werking voor constant hoge afnamecapaciteit bij koel slijpgedrag (Pferd-aanduiding AWCO).
Assortiment met geselecteerde slijpstiften in de meest gangbare vormen en afmetingen.

Toepassing:

Voor de bewerking van vlakken van moeilijk verspaanbare superlegeringen zoals titaniummaterialen, nikkel- en kobaltbasislegeringen alsmede gehard staal.
Aanbevolen werksnelheid 30 − 50 m/s.

Levering:

Resp. 1 slijpstift ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.