Ministiftfrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: A0313

Artikelnummer: 546906 A0313
Korting
€ 13,25
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
591 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Uni
Snijmateriaal HM
Vormbeschrijving Cilinder
Kop-⌀ 3 mm
Koplengte 13 mm
Totale lengte 40 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Lange schacht nee
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 546906 A0313
EAN/GTIN 4069515032025
Nummer fabrikant 546906 A0313
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

HM-ministiftfrezen met schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.