Veerbalans 0,6N-5N, 0,2N schaalverdeling

Artikelnummer: 546-119
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
Producttype Veerbalans

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 546-119
EAN/GTIN 4946368362632
Nummer fabrikant 546-119
L-nummer L40010 9136
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze veerbalans ondersteunt u bij vele toepassingen en biedt u de volgende voordelen: Voor het instellen van microschakelaars, relaisveren en kleppen, maar ook voor het controleren van de meetkracht van meetklokken en het afstellen van trek- en drukveren. Deelbare meetklok voor meten in beide richtingen.

Kenmerk:

Meetbereik: 0,6 - 5 N
Schaalverdeling: 0,2 N
Meetbereik: 0,6-5 N