Digitale meetklok ID-F, BS voeding, hoogprecies model, inch/metrisch, 2″, 0,00002″, ASME/ANSI/AGD

Artikelnummer: 543-858E
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 543-858E
EAN/GTIN 4946368847849
Nummer fabrikant 543-858E
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE Multifunctionele Meetklok IDF, biedt u de volgende voordelen:

Bidirectionele Digimatic S1 interface
Rood/groene LCD achtergrondverlichting voor visuele GO/±NG tolerantie evaluatie
Analoge staafdiagramweergave
MAX/MIN/BEREIK (uitloopwaarde) functie met een frequentie van 500 scans/s
Externe voeding via AC voeding
Hoge nauwkeurigheid en cijferstijging van 0,5 µm.

Kenmerk:

Bereik: 0 - 1500 mm
Geleverd: In een doos
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Digitaal/Analoog: Analoog
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Schaalverdeling: 0,5 mm
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Nauwkeurigheid: ±0,18 mm
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Inch/Metrisch
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt

Geschikte producten