Digitale meetklok ID-F, 12,7 mm, 0,0005 mm, met BS AC-adapter/vlakke achterplaat

Artikelnummer: 543-855B-E
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 543-855B-E
EAN/GTIN 4550501373968
Nummer fabrikant 543-855B-E
L-nummer L40700 131437
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De ABSOLUTE multifunctionele meetklok van IDF biedt u een groot aantal voordelen, waaronder: Bidirectionele Digimatic S1-interface voor optimale gegevensoverdracht.
  • Rode/groene LCD-achtergrondverlichting biedt een visuele GO/±NG-tolerantie.
  • Analoog balkdisplay voor intuïtieve en nauwkeurige weergave van meetwaarden.
  • MAX/MIN-RANGE (runout-waarde) functie met een frequentie van 500 scans/s.
  • Hoge nauwkeurigheid garandeert nauwkeurige meetresultaten, ondersteund door een numerieke stapwaarde van 0,5 µm.

Kenmerk:

  • H MPE (bereik achteruit): 0.002 mm
  • Grenswaarde van meetafwijking E MPE: 0,0025 mm
  • Grenswaarde van meetafwijking E MPE (volledig meetbereik): 0,0025 mm
  • Meetkracht MPL: ≤1,5 N.
  • Numerieke resolutie: 0,0005 mm/0.001 mm/0,01 mm
  • Inch/Metrisch: Metrisch
  • Gewicht: 170g
  • Meetbereik: 12,7mm
  • Veiligheidsklasse: IP30
  • R MPE (herhaalnauwkeurigheid): 0.002 mm

Geschikte producten