Digitale meetklok ID-F, CEE voeding, inch/metrisch, 1″, 0,00002″, ASME/ANSI/AGD

Artikelnummer: 543-852D
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 543-852D
EAN/GTIN 4946368840598
Nummer fabrikant 543-852D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE Multifunctionele Meetklok IDF, biedt u de volgende voordelen:

Bidirectionele Digimatic S1 interface
Rood/groene LCD achtergrondverlichting voor visuele GO/±NG tolerantie evaluatie
Analoge staafdiagramweergave
MAX/MIN/BEREIK (uitloopwaarde) functie met een frequentie van 500 scans/s
Externe voeding via AC voeding
Hoge nauwkeurigheid en cijferstijging van 0,5 µm.

Kenmerk:

Bereik: 0 - 1500 mm
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Inch/Metrisch
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Geleverd: In een doos
Nauwkeurigheid: ±0,18 mm
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Digitaal/Analoog: Analoog
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Schaalverdeling: 0,5 mm
Max. reactiesnelheid: onbeperkt

Geschikte producten