Digitale meetklok ID-S, IP53, 12,7 mm, 0,001 mm, achterwand met oogje

Artikelnummer: 543-794-10
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 543-794-10
EAN/GTIN 4946368863399
Nummer fabrikant 543-794-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

Kenmerk:

Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken
Inch/Metrisch
Herhaalbaarheid: 1 µm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Geleverd: In een doos
Nauwkeurigheid: ±0,004″

Geschikte producten