Digitale meetklok ID-C, lage meetkracht, 12,7 mm, 0,0005 mm, vlakke achterkant

Artikelnummer: 543-705B
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 543-705B
EAN/GTIN 4946368850092
Nummer fabrikant 543-705B
L-nummer L40010 14409
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een multifunctionele standaard meetklok. Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.

Bidirectionele communicatie mogelijk, bijv. voor parameterinstelling via PC (Digimatic S1 interface)
Met ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginpositie, die dan de absolute nul blijft tot de volgende batterijwissel
Gemakkelijk aflezen van de waarden door een groot digitaal/analoog display
Model met digitale cijferstap van 0,5 µm beschikbaar
Eenvoudige berekeningen en piekwaardedetectie zijn mogelijk
Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor het kalibratieplan
GO/±NG beoordeling wordt uitgevoerd door het instellen van de bovenste en onderste tolerantie
Display 330° draaibaar.
Een functievergrendeling beschermt de meetklok tegen onbevoegd gebruik.

Kenmerk:

Geleverd: In een doos
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Herhaalbaarheid: 1 µm
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Inch/Metrisch
Standaardnr.: 56AAM331
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Bereik: 0 - 1500 mm

Geschikte producten