Digitale meetklok, signaal ID-C, ASME/ANSI standaard, inch/metrisch, 0,5″, 0,00005″, vlakke achterplaat

Artikelnummer: 543-352B-10
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 543-352B-10
EAN/GTIN 4946368863306
Nummer fabrikant 543-352B-10
L-nummer L40010 14621
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een extern gevoede Digimatic meetklok met een ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″ uitgang. Stofdicht en beschermd tegen spatwater, volgens IEC 60529 (gelijk aan IP54) Functies MAX / MIN / RANGE (runout) Slaat drie verschillende voorinstellingen en toleranties op ″Fast-Mode″ (acquisitiecyclus 50 keer / s) voor een betrouwbare meting in de piek acquisitiemodus (MAX / MIN / RANGE) Rekenfunctie Ax. Coëfficiënt A vrij definieerbaar, x = verplaatsing van de zuiger Analoog staafdiagram op het display (12 verschillende schalen selecteerbaar) GO / ± NG Tolerantiebeoordelingsfunctie.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Geleverd: In een doos

Geschikte producten