Tweesnijdende, mechanische moerensplijter 17 mm - 36 mm

Artikelnummer: 54-3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 54-3
EAN/GTIN 4021176170799
Nummer fabrikant 54-3
L-nummer L80010 60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De tweezijdige, mechanische moersplijters worden gebruikt voor het splijten van onoplosbaar vastzittende, verroeste of dolgedraaide moeren tot een treksterkte van 800 N/mm². Bij het splijten blijft de schroefdraadstift onbeschadigd. De beide door een facetslijping scherpe snijkanten van de splijtbeitel dringen diep in de moer bij het aandraaien van de spindel totdat deze is gespleten. Dank zij de dubbele splijtwerking is slechts één werkstap nodig.
  • Het verbrijzelen van de moer is mogelijk zonder schade aan de schroefdraadbout
  • De Pullback Technology garandeert een gemakkelijke terugdraaiing van de beitel uit de gespleten moer.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale breedte [inch]: 2 3/8
  • Totale diepte [mm]: 25,5 mm
  • Totale diepte [inch]: 1
  • Breedte over vlakken [mm]: 19 mm
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Totale lengte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [inch]: 6 1/4
  • Breedte over vlakken van de moer (min - max) [mm]: 17 mm - 36 mm
  • Breedte over vlakken van de moer (min) [mm]: 17 mm
  • Breedte over vlakken van de moer (max) [mm]: 36 mm
  • Beitel snijbreedte [mm]: 16 mm
  • Beitel snijbreedte [inch]: 5/8
  • Lengte van spindelkop tot contactoppervlak [mm]: 136 mm
  • Voor sterkteklassen van de moer: 8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten