Lineaire weegschaal AT715 1700 mm

Artikelnummer: 539-824R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 539-824R
EAN/GTIN 4946368854342
Nummer fabrikant 539-824R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze lineaire weegschaal is gebaseerd op het principe van elektromagnetische inductie, biedt u een hoge IP-bescherming, en dankzij het ABSOLUT-systeem is het niet nodig het referentiepunt na het inschakelen opnieuw in te stellen. Alleen compatibel met KA tellers.

Kenmerk:

Bedrijfstemperatuur: 0-45 °C
Nauwkeurigheid: 121 - 500 mm ± 5 µm 600 - 1800 mm ± 7 µm 2000 - 3000 mm ± 10 µm/m
Leveringsomvang: montageset
Stroomvoorziening: 5V DC ± 10%

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen