• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Lineaire Weegschaal AT113 350 mm

Artikelnummer: 539-206-30
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 539-206-30
EAN/GTIN 4946368575582
Nummer fabrikant 539-206-30
L-nummer L40950 211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compact ontwerp voor beperkte inbouwruimte. Glazen schaalverdeling - nulpunt niet gecodeerd. Uitzettingscoëfficiënt (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Gepantserde kabel voor aansluiting op de teller.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 539-206
  • Nauwkeurigheid: Standaardmodel , (5+5L/1000) µm , L = meetbereik (mm)
  • Model: AT113-350

Diensten en productadviseurs

Meld u aan