Lineaire Weegschaal AT113 150 mm

Artikelnummer: 539-202-40
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
Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 539-202-40
EAN/GTIN 4946368575742
Nummer fabrikant 539-202-40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compact ontwerp voor beperkte inbouwruimte. Glazen schaalverdeling, nulpunt niet gecodeerd. Uitzettingscoëfficiënt (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Gepantserde signaallijn voor aansluiting op de teller.

Kenmerk:

Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C
Nauwkeurigheid: model met hoge nauwkeurigheid (3+3L/1000) µm L = meetbereik (mm)
Voeding: 5V DC ± 10%