Nonius schuifmaat, meetvlakken bek 0-500 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 533-404
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 533-404
EAN/GTIN 4946368110752
Nummer fabrikant 533-404
L-nummer L40010 2534
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaten met bek en standaard meetbenen maken eenvoudige metrische metingen mogelijk. Ze bieden de volgende voordelen: Binnen- en buitenmaten kunnen direct van de bovenste / onderste nonius worden afgelezen. Met afgeronde meetvlakken voor het meten van binnenmaten. Het satijnchromen oppervlak van de hoofd- en noniusschalen zorgt voor een goede leesbaarheid.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 500
Meetbereik: 0 - 500 mm
Schaalverdeling: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,10 mm
Massa: 470
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: geleverd in doos