Reserve band 480 mm

Artikelnummer: 5327380
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Riem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5327380
EAN/GTIN 4010886532737
Nummer fabrikant 5327380
L-nummer L60160 2608
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

sterke, antislip weefselband, extra breed = 25 mm
Vervangingsband voor artikel 36 1 - 140

Kenmerk:

  • Bandbreedte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 480 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen