CNC-gereedschapslijpschijf STARTEC-BASIC 100x20x20 mm B-X 2-10 DE64 HM

Artikelnummer: 532510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 532510
EAN/GTIN 9003175325108
Nummer fabrikant 532510
L-nummer L50140 1090
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Avec ce disque diamanté, vous pouvez meuler tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que divers couteaux de cisaillement. Slijpschijvensets voor complete bewerking in diamantkorrelgroftes D126 - D54. Le liant résistant à l’usure et la forte concentration de grains augmentent considérablement la durée de vie par rapport aux disques de meulage à sec.

Kenmerk:

  • Vorm: 12V9 SLIJPSCHIJVEN
  • Korrelgrootte: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 2 - 10
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 20 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Dikte: 20 mm
  • Boring: 20 mm
  • Geschikt voor: Hardmetaal

Voordeel:

  • Pour le meulage à l’eau
  • Lange standtijd
  • Massa koeler

Toepassing:

  • Pour le meulage à l’eau de tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que de divers couteaux de cisaillement